Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Whiteboard Projektions-Schreibtafel Expert 160 x 100 cm mit Flügeln PEN


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000014987
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000014987
EAN/GTIN:
     4260094742668
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
schreibtafel

Die celexon Whiteboard Projektions-Schreibtafel Expert ist die Universal-Lösung für Ihre Konferenz- oder Schulungsräume. Die magnetische, beschreibbare und speziell für Interaktiv-Projektionen optimierte Oberfläche lässt Sie professionell und multimedial Ihre Inhalte präsentieren.

Vielseitig

Den Unterschied zu vielen auf dem Markt erhältlichen Lösungen macht die Multi-Layer-Struktur der celexon Projektions-Schreibtafel. Verschiedene Materialien im Verbund ergeben eine besondere Oberfläche:

Optimiert für Projektionen und interaktives Arbeiten, hotspot-frei, magnetisch und mit Whiteboardmarkern beschreib- sowie mit üblichen Schwämmen trocken abwischbar. Damit erfüllt das celexon Whiteboard alle Ansprüche an eine moderne Präsentationstafel.

Interaktiv

Aufgrund des geringen Wandabstands von nur 2,5cm bietet die interaktive Präsentationsfläche Stauraum für Kabel oder schmale technische Geräte dahinter. Kurzdistanzprojektoren und die zusätzliche Sensorik werden, ohne störende Einwirkung des Rahmens, oberhalb der Projektions-Schreibtafel montiert.

Die Tafel ist optimiert für Projektoren mit stiftbedienbarer Interaktivfunktionen. Die matt-weiß Oberfläche ist besonders gegen Reflektionen und Hot-Spots beschichtet. Bleiben Sie flexible und nutzen die Tafel nicht nur als Projektionsoberfläche, sondern auch als klassisches Whiteboard. Dies ist magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Eingefasst ist die Fläche in Aluminiumprofile, welche wasserfest verklebt und schwarz eloxiert sind. Durch die schwarzen Profile wird ein Kontrastrahmen geschaffen, der für das Auge einen sichtbaren abgegrenzten Bildbereich schafft und ermühdungsfreies Betrachten fördert. Zusätzlich befinden sich an den Ecken Sicherheitskappen. celexon Whiteboard Projektions-Schreibtafel Expert mit Flügeln

 

Erweitern Sie die Nutzfläche mit zusätzlichen Whiteboardflügeln. Rechts und links neben der Hauptfläche befinden sich zwei fest montierte Seitenflügel, die die gleichen Eigenschaften mit sich bringen wie die Hauptfläche. Die Seitenflügel werden inklusive Tafelscharnieren sowie Ober- und Unterstange zur stabilen Verbindung der Flügel mit dem Rahmen geliefert. So können neben den projektierten Inhalten auch handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder Visualisierungen auf der Fläche festgehalten werden, ohne die Projektionsfläche zu beschneiden. Schaffen Sie einen gelungenen Übergang zwischen moderner Technik und altbewehrten Lehrmethoden.

Wertig und unempfindlich

Die besonders stabile Konstruktion gewährt eine sehr lange Lebensdauer. Eine Aluminium Wabenstruktur sorgt für eine absolut plane Projektions- und Schreiboberfläche und gibt dem Whiteboard eine sehr große Formstabilität – auch bei großen Größen. Die Verbund-Oberfläche ist dabei besonders resistent gegen Stöße oder Schläge und besteht auch im intensiven täglichen Einsatz in Schulen, Universitäten oder hochfrequentierten Konferenzräumen.

 

Kurzinformationen:

  • Geeignet für stiftbedienbare (interaktive) Projektoren
  • Projektionsfläche: 160 x 100 cm
  • Tafelfläche: 160 x 100 cm
  • Inkl. zwei klappbare Whiteboardflügel mit Aluminiumprofile silber eloxiert
    • Flügel beidseitig magnethaftend, beschreibbar, trocken abwischbar und wasserdicht
    • Flügel optional mit grüner Tafelbeschichtung und/ oder Lineatur erhältlich!
  • Extrem anwenderfreundliche und einfache Montage
  • Projektorhalterung sowie Projektor nicht im Lieferumfang enthalten!
  • 2,5cm Wandabstand für unsichtbares verstauen von Technik und Verkabelungen
  • Inkl. Stiftablege über die gesamte Tafelfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,32*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 609,68*
€ 725,52
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 577,26*
€ 686,94
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 545,07*
€ 648,63
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 534,20*
€ 635,70
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 523,32*
€ 622,75
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.