Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon HDMI auf Mini HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 3,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000015537
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015537
EAN/GTIN:
     4260094743108

 

Das celexon HDMI auf Mini HDMI Kabel mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR mit 10 Bit Farbtiefe. Mit Hilfe der HDR (High Dynamic Range) Technologie kann ein größerer Dynamik- und Farbumfang dargestellt werden, wodurch das Bild brillanter und detailreicher wird. Durch den Mini HDMI Stecker (HDMI-C) auf der einen Seite, ist es Kabel und Adapter zugleich. Es entfällt der zusätzliche Adapter, wenn eine HDMI-A-Buchse mit einer Mini HDMI-C-Buchse verbunden werden soll.

Der zusätzliche Ethernet-Kanal ermöglicht den Anschluss von internetfähige AV-Komponenten an das hauseigene Netzwerk nur per HDMI-Kabel. Es ist demnach ausreichend, wenn der Fernseher per Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist. Der AV-Receiver oder Blue-Ray-Player bekommt dann, neben dem eigentlichen Video-Signal auch das Netzwerk per HDMI-Kabel durchgeschliffen. Somit können ein Netzwerk-Switch und zusätzliche Kabel entfallen.*

Die HDMI Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • HDMI-A Stecker auf HDMI-C (Mini) Stecker
  • Standard: High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI 2.0-konform
  • Übertragungsrate: 18 Gbps
  • Max. Auflösung: 4K / UltraHD / 4096x2160p @60Hz, 8 Bit, 4:4:4 bzw. HDR (10 Bit)
  • Unterstützte Farbräume: 16/24 Bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
  • Unterstützte Audiostandards: ARC, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
  • weitere Features: HEC (HDMI Ethernet Channel), CEC (Consumer Electronic Control), 3D, HDCP, EDID
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 5,5 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 3,0m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon HDMI auf Mini HDMI Kabel mit Ethernet - 2.0a/b 4K 3,0m - Professional Line

 

* Alle verwendeten Komponenten müssen dieses Feature unterstützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 17,20*
€ 20,47
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 16,74*
€ 19,92
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.