Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon 3,5mm Stereo Klinke Audiokabel 7,5m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000015587
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015587
EAN/GTIN:
     4260094743603
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 7,5m
klinken kabel stecker-stecker


Das celexon 3,5mm Stereo Klinke Audiokabel überträgt Audiosignale in stereo Qualität und ist somit bestens für die Verbindung zwischen Audio-Quellgeräten (z.B. Smartphones, MP3-Playern, Laptops etc.) und Verstärkern, aktiven Lautsprechern oder Kopfhörern mit Klinkeneingang geeignet.

Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege.

 

  

 

Die Klinke Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 3,5mm Stereo Klinkenstecker
  • Standard: Analog Stereo Audio
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 4,0 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 7,5m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon 3,5mm Stereo Klinke Audiokabel 7,5m - Professional Line

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 16,82*
€ 20,02
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 16,70*
€ 19,87
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 14,53*
€ 17,29
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.