| |
|
| Artikel-Nr.: C6861-1000015590 Herst.-Nr.: 1000015590 EAN/GTIN: 4260094743634 |
| |
|
| | |
| Das celexon 2x Cinch auf 3,5 mm Stereo Klinke Audiokabel überträgt Audiosignale in stereo Qualität und ist somit bestens für die Verbindung zwischen Audio Quellgeräten (z.B. Smartphones, MP3-Playern, Laptops etc.) und Hifi- oder Heimkino-Systemen geeignet. Dank des hohen Schirmungsmaßes ist das Kabel optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege. Die Cinch auf Klinke Audiokabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung. Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. KURZINFORMATIONEN - 2x Cinch (RCA) Stecker auf 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
- Standard: Analog Stereo Audio
- Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
- Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 4,0 mm Durchmesser
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeltyp: Rund
- Kabellänge: 1,5 m
- REACH, RoHs konform
LIEFERUMFANG 1x celexon 2x Cinch auf 3,5 mm Stereo Klinke Audiokabel 1,5 m - Professional Line |
| | |
| | | |
| | | |
| |