Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Toslink Optisches Audiokabel 5,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000015618
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015618
EAN/GTIN:
     4260094743900
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel

 

Das optische celexon Toslink Audiokabel überträgt digitale stereo und mehrkanal Audiosignale in bester Qualität und ist somit hervorragend für die Verbindung zwischen Ein- und Ausgabegeräten mit dem in der Regel mit “Toslink” beschrifteten Anschluss geeignet.
Mit Hilfe der
SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) Schnittstelle werden die Audiosignale unkomprimiert und verlustfrei übertragen.

Der große Unterschied zu den digitalen Cinch Kabeln, die auch über die SPDIF Schnittstelle Audiosignale übertragen, besteht darin, dass es sich hierbei um ein Glasfaserkabel handelt, welches die Signale per Lichtimpulse überträgt. Diese Technik hat den Vorteil, dass durch die galvanische Trennung keine unterschiedlichen Massepotentiale entstehen und es somit nicht zu Brummschleifen kommt.

Ursprünglich in den 1980er Jahren von der Firma Toshiba entwickelt, hat sich dieses Verfahren mittlerweile herstellerübergreifend durchgesetzt.

 

 

  

Die optischen Toslink Audiokabel der Professional Line sind 2-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • Toslink (SPDIF) Stecker auf Toslink (SPDIF) Stecker
  • Standard: Digital SPDIF Audio
  • Digitale Übertragung: Stereo, Dolby Digital (AC3) oder DTS (5.1 Tonformate)
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: Glasfaser, 2-fach geschirmt, PVC Mantel mit 6,0 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 5,0m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon Toslink Optisches Audiokabel 5,0m - Professional Line

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 16,93*
€ 20,15
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 16,82*
€ 20,02
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 16,06*
€ 19,11
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 14,97*
€ 17,81
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 11,85*
€ 14,10
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.