| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6861-1000015623 Herst.-Nr.: 1000015623 EAN/GTIN: 4260094743955 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der celexon 3,5mm Stereo Klinke auf 2x Cinch Audioadapter überträgt Audiosignale in stereo Qualität, es kann mit Hilfe eines klassischen stereo Cinch Kabels verlängert werden und ist somit bestens für die Verbindung von stereo Quellgeräten mit 3,5mm Klinkenausgang und Verstärkern mit Cinch Buchsen geeignet. Diese Art des Kabel Adapters hat, gegenüber starren Steckeradaptern den Vorteil, dass die Gerätebuchsen weniger stark beansprucht werden. Dank des hohen Schirmungsmaßes ist der Adapter optimal gegen Störeinflüsse, wie Interferenzen durch Mobiltelefone und anderen Funk Quellen, geschützt. Dennoch bietet es durch den geringen Durchmesser ein hohes Maß an Flexibilität in der Handhabung. Ihrem uneingeschränkten Musikgenuss steht somit nichts mehr im Wege. Die 3,5mm Stereo Klinke auf 2x Cinch Audioadapter der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung. Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden. KURZINFORMATIONEN - 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x Cinch (RCA) Buchse
- Standard: Analog Stereo Audio
- Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
- Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 4,0 mm Durchmesser
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeltyp: Rund
- Kabellänge: 0,25m
- REACH, RoHs konform
LIEFERUMFANG 1x celexon 3,5mm Stereo Klinke auf 2x Cinch M/F Audioadapter 0,25m - Professional Line |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |