Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon CAT 6A Patchkabel - S/FTP 1,0m, weiß


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000020711
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000020711
EAN/GTIN:
     4260094744693
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

 

Das celexon CAT 6A Patchkabel - S/FTP überträgt Netzwerksignale mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde bei einer Betriebsfrequenz von bis zu 500 MHz. Somit ist nicht nur die Nutzung im klassischen TCP/IP Bereich möglich, sondern auch die Verwendung von IP-Streaming und HDBaseT Infrastrukturen gegeben.

Die gängigen Standards für die Heim-Netzwerkinfrastruktur sind CAT 5 und 6. Im professionellen Bereich finden auch die Standards 7 und 8 Anwendungsbereiche.
Für die Spezifikation CAT 6A ist die Kontaktgeometrie in den RJ45-Steckern optimiert worden. Hierbei wird die maximale Übertragungsrate und Geschwindigkeit erreicht. Die Übertragungsgeschwindigkeiten der Standards 7 und 8 können mit einem RJ45-Stecker nicht erreicht werden. 

CAT 5: Die CAT 5 Patchkabel sind nach wie vor sehr häufig bei Privatanwendungen zu finden. Im professionellen Bereichen werden sie zunehmend von den höheren Standards abgelöst. Mit einer Frequenz von bis zu 100 MHz werden Datenraten von 1 Gbps übertragen. Gerade in häuslichen Bereichen reichen diese Übertragungsparameter für die Anbindung von Routern, Computern und anderen Geräten meist völlig aus.
CAT 6: Mit CAT 6(A) Patchkabeln werden Datenraten von bis zu 10 Gbps bei einer Frequenz von bis zu 500 MHz übertragen. Dieser Standard wird mittlerweile in allen Bereichen eingesetzt und ist aktuell der verbreitetste Standard in diesem Bereich. Für neue Installationen ist es empfehlenswert direkt auf diesen Standard zu setzen, da die Kabel im Vergleich zu den CAT 5 Kabeln, besser gegen äußere Einflüsse geschützt sind. 
CAT 7: Patchkabel mit dem CAT 7 Standard können nur mit einem GG45-Stecker Datenraten bis zu 10 Gbps bei einer Frequenz von bis zu 1.000 MHz übertragen. Der klassische RJ45-Stecker kann diese Bandbreite nicht voll ausnutzen. Da die Peripherie wenig verbreitet und im Vergleich sehr teuer ist, ist hier das Einsatzgebiet sehr begrenzt und nahezu ausschließlich in professionellen Installationsbereichen zu finden.
CAT 8: Kabel mit dem Standard CAT 8 werden ausschließlich in professionellen Bereichen wie Rechenzentren eingesetzt. Es werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbps bei 2.000 MHz erreicht - jedoch nur über Distanzen, die kürzer als 30 m sind. Für viele “normale” Bereiche ist hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht ausgewogen. 

Die Spezifikation S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair) beschreibt den Schirmungsaufbau dieser Patchkabel. 
Die Adernpaare sind jeweils mit einer Folie geschirmt. Zudem sind alle 4 Adernpaare zusammen nochmal mit einem Drahtgeflecht abgeschirmt - dies entspricht der Normierung nach ISO / IEC 11801 Ed 2.2. Somit sind die Kabel bestens gegen störende äußere elektromagnetische Felder geschützt. 

S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair) 
S= Screened - Geflechtschirm
F = Foiled - Folienschirm
TP = Twisted Pair - verdrillte Doppeladern

Die LSZH-Kabelummantelung (Low Smoke Zero Halogen) des celexon CAT 6A Patchkabels besteht aus thermo- oder duroplastischen Formmassen und ist frei von Halogenen. Im Gegensatz zu PVC-Kabeln erzeugen LSZH-Kabel kaum toxische Rauchgase, wenn es zum Brand kommt, wodurch sie sich besonders für die Verwendung in Innenräumen eignen. In öffentlichen Bereichen, in denen Netzwerkinfrastrukturen in der Nähe von Orten mit hohem Personenaufkommen oder offen verlegt werden müssen, ist die Verwendung von LSZH-Kabeln durch die EU vorgeschrieben. Die giftigen Dämpfe von PVC, wenn es verbrennt, stellen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar.

Die CAT 6A Patchkabel gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

KURZINFORMATIONEN

  • RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
  • Standard: CAT.6A, Belegung: TIA/EIA 568B
  • Übertragungsmodus: Ethernet, HDBaseT, AVoIP u.V.m
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbps
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Stecker: vergoldete Präzisions-Steckkontakte, transparenter Kunststoff, Nickel-beschichtetes Gehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferlitzen (​​4x Twisted Pair - 7/0,135 BC), S/FTP Schirmung, AWG27, halogenfreier LSZH Mantel mit 5,8 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 1,0 m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon CAT 6A Patchkabel - S/FTP 1,0m, weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 10,59*
€ 12,60
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.