Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Stativleinwand Economy 244 x 138 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1090023
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090023
EAN/GTIN:
     4260094730191


Mit der celexon Stativleinwand Economy lassen sich schnell und unkompliziert vielfältige Anwendungen realisieren.
Ausgezeichnet durch eine solide Verarbeitung und den flexiblen Anwendungsmöglichkeiten, überzeugt diese Stativleinwand.
Stufenlos einstellbar, ermöglicht sie neben Projektionsformaten von 1:1, 4:3, 16:9, auch das Kinoformat  21:9.

Auf dem mehrlagigen Gewebetuch sorgt eine matt-weiße Beschichtung für homogene Projektionsergebnisse.
Eingefasst in einem umlaufenden schwarzen Rand, überzeugt das Bild mit einer kontrastreichen Darstellung.

Die lichtundurchlässige schwarze Rückseite sorgt auch bei sonnigen Lichtverhältnissen für eine stets farbtreue Bildreflexion bei 1,0 Gain.

Aufgrund des robusten Dreibeinigen-Stativ-Fußes ist das Produkt für den täglichen Einsatz geeignet. Durch die automatische Tuchspannung während des Aufbaus, ist stets eine optimale Planlage gegeben.
Die celexon Stativleinwände sind besonders für den mobilen Einsatz konzipiert, welcher durch den blitzschnellen Auf- und Abbau und das kleine Packmaß hervorgehoben wird.


KURZINFORMATIONEN

  • Sichtbare Fläche: 244 x 138 cm
  • Gehäusemaß: 257 x 7 cm (B x Ø)
  • Schwarzer Rand links, rechts: 3 cm 
  • Schwarzer Vorlauf unten: 40 cm 
  • Schwarzer Vorlauf oben: 4 cm
  • Unterkante Leinwand: min. 37 cm - max. 127 cm
  • Oberkante Leinwand: min. 230 cm - max. 320 cm
  • Gain: 1,0
  • Gewicht: 13 kg
  • Weitere Features: schwarze, lichtundurchlässige Rückseite, robuste Ausführung, stufenlos höhenverstellbar, Keystone Möglichkeit
  • Gehäusefarbe: schwarz


LIEFERUMFANG

1x celexon Stativleinwand Economy 244 x 138 cm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
20
pro Blatt
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 217,75*
4 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,30*
€ 283,69*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,65*
€ 294,97*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 217,75*
€ 259,12
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 212,54*
€ 252,92
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 198,14*
€ 235,79
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 188,14*
€ 223,89
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 176,64*
€ 210,20
pro Blatt
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.