Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1090138 Herst.-Nr.: 1090138 EAN/GTIN: 4260094730399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Deckenhalterung PS 815 zeichnet sich nicht nur durch absolute Flexibilität aus, sondern ebenso durch Ihr elegantes Design. Ein echter Hingucker universell passend für nahezu jeden Beamer. Dank des praktischen Einrast-Systems lässt sich der Beamer schnell von der Decke abnehmen.
Produkteigenschaften:
- 2 verschiedene Rohre sind im Lieferumfang enthalten (8cm und 15cm) - 10 kg Tragkraft - Farbe: silber - praktische Klipp-Funktion zum direkten Abnehmen des Projektors von der Halterung - Kugelgelenk zum praktischen und unkomplizierten Ausrichten ( 15° in jede Richtung ) - 360° Rotationsmöglichkeit - Kabelführung im Rohr möglich
Lieferumfang: - Deckenhalterung - 8cm Rohr - 15cm Rohr - Schraubenset (inkl Dübel für Betondecken) - Aufbauanleitung Nicht kompatibel mit: - BenQ PE7700 - BenQ W5000 / W20000 - Epson EMP-TW520 - Epson EMP-TW600 - Epson EMP-TW620 - Epson EMP-TW680 - Epson EMP-TW700 - Epson EMP-TW980/ TW1000 / TW2000 - Epson EH-TW2900/ TW3000/ TW3200 - Epson EH-TW3500/ TW3600/ TW3800 - Epson EH-TW4000/ TW5000/ TW5500 - Epson EH-TW5900/ TW6000(W)/ TW9000(W) - Epson EH-R2000 - Epson EH-R4000 - Epson TWD10
- Mitsubishi HC6500 - Mitsubishi HC7000
- Panasonic PT-AE1000E - Panasonic PT-AE2000E - Panasonic PT-AE3000E - Panasonic PT-AE4000E
- Sanyo PLV-Z700 - Sanyo PLV-Z2000 - Sanyo PLV-Z3000
- Toshiba TDP-T350. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7TNPZ | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,03* | € 45,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 44,39* | € 59,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 55,08* | € 73,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 12,60* | ab € 59,0445* | € 78,1145* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 90,08* | € 117,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7TNPZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|