Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Projektionstisch PT2000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090286
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090286
EAN/GTIN:
     4260094731983
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen

Der PT2000 eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Meetings, im Klassenzimmer, Vorführräumen etc. Durch seine 4 Rollen und die einstellbare Arbeitshöhe lässt sich der Tisch für nahezu jeden Zweck nutzen und einfach bewegen.

Besonders die um 20° neigbare Stellfläche eignet sich zum Einsatz mit einem Beamer und ermöglicht es dem Nutzer eine Aufprojektion durchzuführen und einer Trapezverzerrung entgegen zu wirken.

Kurzinformationen:
- Maße Arbeitsplatte: 50x40cm (BxH)
- Maße Stellfläche: 50x51cm (BxH)
- Höhe min.: 80cm
- Höhe max.: 125cm
- Traglast: 10kg
- 4 Rollfüße (fest)
- Farbe: grau

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.