Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Wandhalterung Multicel WM1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Multicel WM1200 Projektorhalterung Wand Weiß
Celexon Multicel WM1200 Projektorhalterung Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     C6861-1090383
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090383
EAN/GTIN:
     4260094732690
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
celexon beamer wandhalterung
beamer wandhalterung

Mit der WM1200 gibt es eine neue Halterung aus celexon´s Multicel-Serie, speziell für die Wandmontage von Projektoren & Kurzdistanz-Projektoren.

Die Wandhalterung WM1200 zeichnet sich nicht nur durch absolute Flexibilität aus, sondern ebenso durch ein schlichtes Design und hohe Stabilität zu einem Top Preis-Leistungsverhältnis! Ein echtes Multitalent universell passend für nahezu jeden Beamer. Dank der bewährten Multicel-Projektorspinne lässt sich fast jeder Beamer einfach und sicher an der Halterung anbringen. Der Wandabstand des Beamers kann sehr einfach, stufenlos angepasst werden.

Die Aufnahme beträgt zwischen 14cm (kleiner Arm) und 35,5cm (langer Arm mit einer Schraube).

Produkteigenschaften:
- variabler Wandabstand bis max. 120cm
- Wandabstand stufenlos einstellbar
- 15 kg Tragkraft
- praktische 4-Arm Multicel-Halterung zur Aufnahme der meisten Projektoren
- schwenk- und neigbar zum unkomplizierten Ausrichten ( 15° )
- Kabelfixierung durch Plastik-Clips
- Farbe: weiß


Lieferumfang:
- Wandhalterung
- Wandmontageplatte
- Aufnahme für Projektor
- Schraubenset (inkl. Dübel für Betonwände)
- Plastikclips zur Kabelfixierung
- mehrspracheige Montageanleitung (DE, FR, NL, GB)

Nicht kompatibel mit:

EPSON TW - Modelle

ACER P7280 / P7270i

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.