Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckenhalterung universal MultiCel 1500 Expert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090840
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090840
EAN/GTIN:
     4260094734854
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung celexon
beamer deckenhalterung

Die Multicel Deckenhalterungen der Expert-Serie celexon´s sind nicht nur kompatibel zu nahezu allen gängigen Projektoren, sie überzeugen vor allem in Design und Funktionalität.

Die Aufnahme des Projektors erfolgt hier über eine universelle Projektorplatte, welche für eine deutlich bessere Stabilität und gleichbleibende Ausrichtung des Projektors sorgt. Mit den beiliegenden, starken Verlängerungsarmen können Sie die Aufnahmefläche zusätzlich auf bis zu 25 cm Lochabstand vergrößern - damit lässt sich  nahezu jeder Projektor sicher und stabil aufnehmen.

Die Halterung bietet auch die Möglichkeit, den Projektor mit einfachem Knopfdruck von der Halterung zu lösen. Dies erleichtert nicht nur ungemein die Montage des Beamers an der Halterung, sondern bietet auch die Möglichkeit das Gerät schnell abzunehmen und bei Bedarf in Sicherheit zu bringen bzw. zu warten z.B. beim Lampen- oder Filtertausch . Auch kann so mit 2 oder mehr Halterungen ein Projektor an verschiedenen Orten eingesetzt werden - ohne Werkzeug oder Montageaufwand.

Kurzinformationen:

-
15 cm fixer Deckenabstand
- edles Design und hochwertige Verarbeitung
- verdeckte Kabelverlegung
- simpel einstellbar durch Kugelkopf
- neigbar 3° links/rechts; 38° vorne/hinten
- 360° drehbar
- Projektorplatte abnehmbar durch Knopfdruck
- div. versch. Schrauben und Abstandsbolzen zur optimalen Geräteaufnahme
- Material: Aufnahme:Stahl; Rohr: Aluminium
- Grundmaße der Projektorplatte: 22,5 x 18 cm
- maximale Tragkraft 25kg

Im Lieferumfang befindet sich die Halterung, eine bebilderte Montageanleitung, diverse Schrauben zur Projektoraufnahme (M3, M4, M5 in 10, 20 & 30 mm Länge je 4x), Abstandsbolzen zur Aufnahme unterschiedlich tiefer Geräteunterseiten, 2 Verlängerungsarme auf 25 cm Lochabstand, und 3 Schwerlastanker zur sicheren Anbringung der Halterung an der Decke.

Bitte beachten Sie: Die beiliegenden Schwerlastanker eignen sich nur zur Anbringung an Beton oder Steindecken. Für Rigips, Holz oder andere Untergründe muss ggf. geeignetes Montage-Material besorgt werden.

Hinweis

Für größere Projektoren wie die Geräte der Epson EH-TW Serie oder den Panasonic PT-AE Modellen empfehlen wir die optionalen 40 cm Arme der celexon Expert Serie. Sie ermöglichen bei größeren Projektoren eine ebenso einfache Installation, wie die beiliegenden Arme bei kleineren Geräten. 

Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.