Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Tischplatte 150 x 75cm für Adjust- Schreibtisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1091722
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091722
EAN/GTIN:
     4260094737374
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Diese Tischplatte passt ideal zu dem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch Professional eAdjust-65120 von celexon. Sie besteht aus einer 25mm starken Spankernplatte und einer strapazierfähigen Melaminharz Beschichtung. Das weiße Finish fügt sich unauffällig in Ihre Umgebung ein.

Kurzinformation:

  • Farbe: weiß
  • Größe: 150 x 2,5 x 75 cm (Breite x Höhe x Tiefe)
  • Material: Spankernplatte, Melaminharz beschichtet
  • ABS Umleimer
  • Gewicht: 20kg
 
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 162,73*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 182,03*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 257,74*
€ 313,11*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.