Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 500 GB-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 27X0200 Interne Festplatte 320 GB
Lexmark 27X0200 Interne Festplatte 320 GB
Artikel-Nr.:
     C688-27X0200
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives

Lexmark 500 GB-Festplatte

Eine Festplatte kann zum Puffern von Druckaufträgen, Sortieren umfangreicher Aufträge oder zum Speichern von Formularen, Schriften oder Makros verwendet werden.

Leistungsmerkmale

Folgende zentrale Funktionen sind bei Installation einer optionalen Festplatte aktiviert:Auftragserstellung, Druckabschaltung, Speicher, der von Anwendungslösungen z. B. der FormsMerge-Auftragspufferung verwendet wird (Druck-Spooling), E-Mail-Spooling, Schrift- und Makrospeicherung, benutzerbasierte Abrechnung, Parken von Aufträgen (durch Ausschalt-/Einschaltvorgang), Festplattenverwaltung (Festplattenlöschung, -verschlüsselung sowie -diagnose).

Mit der "Festplattenverschlüsselung" wird ein Verschlüsselungsschlüssel nach dem Zufallsprinzip generiert und zum Verschlüsseln aller auf der Festplatte gespeicherten Daten verwendet. Dieser Schlüssel ist für jeden Drucker eindeutig.

Mit der "Druckabschaltung" kann eine Festplatte auch unter Verwendung einer Benutzer-PIN gesperrt werden. Bereits gesendete Aufträge werden nicht mehr gedruckt. Alle angehaltenen Aufträge werden auf der Festplatte gespeichert, bis die Sperre aufgehoben wird. Diese Funktion sollte mit der "Festplattenverschlüsselung" kombiniert werden.

Technische Daten

  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    38 x 152 x 216 mm
  • Gewicht verpackt
    0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, 500 gb hdd interne festplatte, drucker festplatte, interne festplatte hdd, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,35*
€ 665,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,70*
€ 632,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,10*
€ 621,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,43*
€ 582,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
57X9016
ab € 61,19*
Sonstiges
Lexmark
57X9012
ab € 76,98*
Sonstiges
Lexmark
27X0225
ab € 144,89*
Sonstiges
Lexmark
40G0851
ab € 207,95*
Sonstiges
Lexmark
40C2300
ab € 227,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.