| |
|
| Artikel-Nr.: C688-B220Z00 Herst.-Nr.: B220Z00 EAN/GTIN: 734646690522 |
| |
|
| | |
| Lexmark Imaging-Einheit B220Z00 Schwarz - 12.000 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Einfarbiger Laser
- Reichweite: 12.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: B220Z00
- Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
- Reichweite: 12000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 235 x 123 x 380 mm
- Gewicht verpackt: 0.77 kg
Technische Daten Patronen/Kassetten und Imaging- Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
12000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 2236 dw; MB 2200 Series; MB 2236 adw; MB 2236 adwe; MB 2236 i; MB 2236 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Transfereinheit, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |