| |
|
| Artikel-Nr.: C688-B222H00 Herst.-Nr.: B222H00 EAN/GTIN: 734646690386 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rückgabe-Tonerkassette B222H00 Schwarz mit hoher Kapazität - 3.000 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Einfarbiger Laser
- Reichweite: 3.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: B222H00
- Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
- Reichweite: 3000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 3.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Ersatzkassetten: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 187 x 100 x 330 mm
- Gewicht verpackt: 0.79 kg
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 2236 dw; MB 2200 Series; MB 2236 adw; MB 2236 adwe; MB 2236 i; MB 2236 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |