| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C792X1CG Herst.-Nr.: C792X1CG EAN/GTIN: 734646194518 |
| |
|
| | |
| Lexmark C792 X792 RückgabeTonerkassette cyan (ca. 20.000 Seiten) Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Laser
- Cyan
- Bis zu 20.000 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 792, X, Farbe, cyan, Cyan, Color, Colour, Rückgabetoner, Entsorgung, Green IT, Umwelt |
| | |
| |