Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wandsteckdose Quick-Connect 16A 5p 400V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-1010-QC
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1010-QC
EAN/GTIN:
     4024941948838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kombi-Wandsteckdose Quick-Connect 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 155 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
155 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
130 mm
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdose Schweiz, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,90*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,02*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.