Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinierte Wandsteckdose 16A 5p 400V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-1010
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     4024941010108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kombinierte Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bals cee anbaudose 16a 5 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,91*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,73*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,59*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.