Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinierte Wandsteckdose 32A 4p 230V 9h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-1019
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     4024941010191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kombinierte Wandsteckdose 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit 2 Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 9h, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2141
ab € 41,80*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21841
ab € 50,28*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21016-TLS
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.