Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinierte Wandsteckdose IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-107
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     107
EAN/GTIN:
     4024941001076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kombinierte Wandsteckdose IP44, Gehäusematerial: Kunststoff, Gerätefarbe: Klappdeckel der Schutzkontaktsteckdose blau RAL 5015, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Farbe:
sonstige
Absicherung:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Handhabung:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
154 mm
Breite:
83 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
130 mm
FI-Schutzschalter:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
M25
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee wandverteiler bals, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Kombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,61*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.