| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6903-11995 Herst.-Nr.: 11995 EAN/GTIN: 4024941119955 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat+Polyester light - beige, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Polzahl: | 4 | Militärausführung: | false | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Isolierter Einbau: | true | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff: | Kunststoff | RAL-Nummer: | 5015 | Kennfarbe: | blau | Kabeleinführung: | Verschraubung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 4polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEEform-Steckdose, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Steckdose, Wanddose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |