Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 5p 230V 9h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-120162
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     120162
EAN/GTIN:
     4024941103862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
32 A
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
RAL-Nummer:
5015
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21414
ab € 80,66*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210606
ab € 65,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.