Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 110V 4h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-12076
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12076
EAN/GTIN:
     4024941120760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose geneigt 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Flanschmaß horizontal:
85 mm
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
16 A
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
RAL-Nummer:
1012
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Kennfarbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210176
ab € 46,59*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21009-TLS
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.