| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-12139 Herst.-Nr.: 12139 EAN/GTIN: 4024941121392 |
| | |
|
| | |
| Anbausteckdose geneigt 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 114 mm, Flanschmaß horizontal: 114 mm, Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°, Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontaktes in der Pilotbohrung der Steckdose. Sie ist geeignet für Schützverriegelung oder für zusätzliche Steuerzwecke Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Bohrlochabstand horizontal: | 90 mm | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Flanschmaß horizontal: | 114 mm | Polzahl: | 4 | IEC-Stromstärke: | 125 A | Flanschmaß vertikal: | 114 mm | Militärausführung: | false | Kabeleinführung: | sonstige | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | abgewinkelt | Bohrlochabstand vertikal: | 90 mm | RAL-Nummer: | 3000 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Kennfarbe: | rot | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, Steckdose |
| | |
| |