Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 16A 3p 400V 9h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-13106
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13106
EAN/GTIN:
     4024941131063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Flanschmaß vertikal: 91 mm, Flanschmaß horizontal: 91 mm, Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Geeignet für den Einbau im Kabelkanal
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Bohrlochabstand horizontal:
70 mm
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Flanschmaß horizontal:
91 mm
Polzahl:
3
IEC-Stromstärke:
16 A
Flanschmaß vertikal:
91 mm
Militärausführung:
false
Kabeleinführung:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flachsteckdose, CEEform-Kabelkanaldose, CEEform-Kabelkanalsteckdose, CEEform-Laborsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Unterputzdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kabelkanaldose, CEE-Kabelkanalsteckdose, CEE-Laborsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEEnorm-Architektursteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flachsteckdose, CEEnorm-Kabelkanaldose, CEEnorm-Kabelkanalsteckdose, CEEnorm-Laborsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Unterputzdose, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flachsteckdose, Cekon-Kabelkanaldose, Cekon-Kabelkanalsteckdose, Cekon-Laborsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Unterputzdose, Cekon-Unterputzsteckdose, Einbaudose, Einbausteckdose, Flachsteckdose, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Laborsteckdose, Unterputzsteckdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.