| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-15047 Herst.-Nr.: 15047 EAN/GTIN: 4024941150477 |
| | |
|
| | |
| Wandsteckdose abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 503 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 192 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Polzahl: | 5 | Kennfarbe: | rot | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | IEC-Stromstärke: | 63 A | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | ohne Ein-/Ausschalter | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee anbaudose 63a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Pilotkontakt, Steckdose, Wanddose |
| | |
| |