| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-15116 Herst.-Nr.: 15116 EAN/GTIN: 4024941151160 |
| | |
|
| | |
| Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 255 mm, Gerätebreite: 115 mm, Gerätetiefe: 149 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden Weitere Informationen: | | Absicherung: | D0-Sicherung | Ausführung des Schalters: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Polzahl: | 5 | Kennfarbe: | rot | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | IEC-Stromstärke: | 32 A | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | ohne Ein-/Ausschalter | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Steckdose, Wanddose |
| | |
| |