| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6903-15139 Herst.-Nr.: 15139 EAN/GTIN: 4024941151399 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandsteckdose abgesichert 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 287 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 160 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Absicherung: | Automat | Ausführung des Schalters: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Polzahl: | 5 | Kennfarbe: | rot | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | IEC-Stromstärke: | 32 A | Schutzart (IP): | IP44 | Schalter: | ohne Ein-/Ausschalter | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Militärausführung: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Steckdose, Wanddose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |