| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-16050 Herst.-Nr.: 16050 EAN/GTIN: 4024941160506 |
| | |
|
| | |
| Wandsteckdose Quick-Connect abschaltbar, verriegelt 32A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer)) 3h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 2xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 259 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 143 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Polzahl: | 4 | Kennfarbe: | rot | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | IEC-Stromstärke: | 32 A | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Uhrzeit-Stellung: | 3 h | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Container Steckdose, Mehrzweckhaus Steckdosen, Steckdose Brandschutzcontainer, Steckdosen (Mehrzweckhaus), cee anbaudose 32a, cee wanddose, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Schaltersteckdose, Steckdose, Wanddose |
| | |
| |