Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 3p 400V 9h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-21025
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21025
EAN/GTIN:
     4024941210256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Militärausführung:
false
Polzahl:
3
IEC-Stromstärke:
63 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Phasenwender:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
3000
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.