Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 3p 230V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-2104
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2104
EAN/GTIN:
     4024941021043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v
cee-stecker
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 98 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Militärausführung:
false
Polzahl:
3
IEC-Stromstärke:
63 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Phasenwender:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
5015
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.