Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung 63A 5p 400V 6h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-21210
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21210
EAN/GTIN:
     4024941212106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
cee-stecker 63 a 400 v 6h
Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Mit Verschlußhaube, VG-Typ-Nr: VG 96919 CP 009, Versorgungs-Nr.: 5935-12-300-5325
Weitere Informationen:
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Militärausführung:
true
Polzahl:
5
IEC-Stromstärke:
63 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Phasenwender:
false
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
6031
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31152
ab € 632,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.