Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker GT 16A 3p 230V 6h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-240
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     240
EAN/GTIN:
     4024941002400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Wandgerätestecker GT 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Gehäusegröße: 60x56,5 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Kragen blau RAL 5015, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5015
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Phasenwender:
false
Polzahl:
3
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee-stecker 230v 16a 6h, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, Cekon-Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 6,63*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 35,68*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.