Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Phasenwender TE als Wandgerätestecker 32A 5p 400V 6h, IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6903-24211
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
24211
EAN/GTIN:
4024941242110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Phasenwender TE als Wandgerätestecker 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
3000
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Phasenwender:
true
Polzahl:
5
Militärausführung:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Bals Elektrotechnik
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
bals wandgerätestecker
,
gerätestecker
,
bals elektrotech.gerätestecker
,
CEEform-Gerätestecker
,
CEE-Gerätestecker
,
CEEtyp-Gerätestecker
,
CEE-Wandphasenwender
,
Cekon-Gerätestecker
,
Phasenwender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
3148
ab € 6,67*
Zubehör
Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
310635
ab € 53,59*
Zubehör
Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
31981
ab € 27,14*
Zubehör
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
304-TLS
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen