| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-24250 Herst.-Nr.: 24250 EAN/GTIN: 4024941203876 |
| | |
|
| | |
| Wandsteckdose 125A 4p (3P+PE) 690V (600 bis 690V) 5h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: 1xM50 von oben, Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Weitere Informationen: | | Uhrzeit-Stellung: | 5 h | IEC-Stromstärke: | 125 A | Spannung nach EN 60309-2: | 600-690 V (50+60 Hz) schwarz | Polzahl: | 4 | Militärausführung: | false | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Schutzart (IP): | IP67 | Werkstoff: | Kunststoff | RAL-Nummer: | 9005 | Kennfarbe: | schwarz | Kabeleinführung: | Verschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a, cee anbaudose, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, CEE-Wandgerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Gerätestecker |
| | |
| |