Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker TE 125A 5p 690V 5h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-24543
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24543
EAN/GTIN:
     4024941245432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEEform-Gerätestecker
CEE-Gerätestecker
CEEtyp-Gerätestecker
CEE-Wandgerätestecker
Wandgerätestecker TE 125A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 bis 400/690V) 5h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005, Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: 1xM50 von oben, Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Bauform:
Wandgerätestecker (AP)
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
5 h
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Phasenwender:
false
Polzahl:
5
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Cekon-Gerätestecker, Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,35*
€ 840,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,27*
€ 826,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,81*
€ 781,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.