Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender als Aufbaugerätestecker 16A 5p 230V 9h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-26008
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26008
EAN/GTIN:
     4024941260084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 5x16a
cee phasenwender
Phasenwender als Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm, Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5015
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Phasenwender:
true
Polzahl:
5
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbauphasenwender, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Gerätestecker, Phasenwender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3135
ab € 44,03*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31662
ab € 53,33*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31010-TLS
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.