Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 4p 400V 6h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-3195
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3195
EAN/GTIN:
     4024941031950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h
Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Militärausführung:
false
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
4
Kabeleinführung:
Verschraubung
IEC-Stromstärke:
125 A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose bals, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,82*
€ 472,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2195
ab € 324,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.