Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspannungs-Wandgeräte- stecker 32A 2p 24V keine Hilfsnase oder Nut, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-4611
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     4024941046114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 24v 32a
cee wandgerätestecker
Kleinspannungs-Wandgeräte- stecker 32A 2p (2P) 24V (20 bis 25V) keine Hilfsnase oder Nut IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: violett RAL 4005, Gehäusegröße: 80x70 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätehöhe: 102 mm, Gerätebreite: 70 mm, Gerätetiefe: 63 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
4005
Kennfarbe:
lila/violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
0 h
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
2
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 24v, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4533
ab € 45,10*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4111
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.