| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-462 Herst.-Nr.: 462 EAN/GTIN: 4024941004626 |
| | |
|
| | |
| Kleinspannungs-Wandgeräte- stecker 16A 2p (2P) <50V grün 100-200Hz (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44, Frequenz: 100 bis 200Hz, Technische Kennfarbe: grün RAL 6002, Gehäusegröße: 80x70 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätehöhe: 102 mm, Gerätebreite: 70 mm, Gerätetiefe: 63 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | RAL-Nummer: | 6002 | Kennfarbe: | grün | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün | Polzahl: | 2 | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Gerätestecker |
| | |
| |