Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-5201555
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5201555
EAN/GTIN:
     4024941948463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
bals elektrotech. vollgummi-verteil...
vollgummi verteiler
vollgummi-verteiler ip44
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gem. Zeichnung: Z120653
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
tragbar
Höhe:
297 mm
Breite:
250 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
210 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Baustellenverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummiverteiler, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Gummikombination, Standverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,26*
€ 577,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,68*
€ 539,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.