Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-521742
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     521742
EAN/GTIN:
     4024941101783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee stromverteiler
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 355 mm, Gerätebreite: 320 mm, Gerätetiefe: 245 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x B-Automat 16A 1p 3 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G4, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Handhabung:
tragbar
Höhe:
355 mm
Breite:
320 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
245 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Baustellenverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummiverteiler, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Gummikombination, Standverteiler, Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,68*
€ 1.000,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,19*
€ 987,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,62*
€ 952,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,54*
€ 924,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.