Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-5226
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5226
EAN/GTIN:
     4024941052269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm, Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x D01 1p 2 x D01 3p Verteiler ohne FI-Schalter ==========================, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gem. Zeichnung: Z131035
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Farbe:
sonstige
Absicherung:
D0-Sicherung
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
tragbar
Höhe:
297 mm
Breite:
250 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
210 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, steckdosenverteiler ip44, baustellenstromverteiler, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,79*
€ 576,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.