Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-530321
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     530321
EAN/GTIN:
     4024941947985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi verteiler
Blockverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 88 mm, Gerätebreite: 365 mm, Gerätetiefe: 120 mm, Bestückung: 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Leitungseinführung/Anschlußmöglichkeit: 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P unter Betätigungsklappe, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p mit 2m HO7RN-F5 G2,5, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z131128
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Höhe:
88 mm
Breite:
365 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
120 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Energieversorgungseinheit, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.