Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-5321
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5321
EAN/GTIN:
     4024941053211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Blockverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 88 mm, Gerätebreite: 365 mm, Gerätetiefe: 120 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54, Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131127 CEE-Stecker mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Farbe:
sonstige
Handhabung:
tragbar
Höhe:
88 mm
Breite:
365 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
120 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdose Schweiz, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, steckdosenverteiler ip44, cee stromverteiler, cee anbaudose 16a, CEE-Energieversorgungseinheit, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Vollgummiverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Vollgummiverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Vollgummiverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.