Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODBOX IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-5401274
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5401274
EAN/GTIN:
     4024941204002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
MODBOX, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter transparenter Rast-Betätigungsklappe, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 420 mm, Gerätebreite: 300 mm, Gerätetiefe: 175 mm, RDF-Faktor: 0,66, InA: 63, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M40 oben 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
420 mm
Breite:
300 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
175 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
M40
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: bals vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, bals wandverteiler, Baustellenverteiler, CEE-Energieverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,19*
€ 653,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,03*
€ 645,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.