Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODBOX IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-5401278
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5401278
EAN/GTIN:
     4024941209113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
MODBOX, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV-beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl- und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 420 mm, Gerätebreite: 300 mm, Gerätetiefe: 200 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 B-Automat 16A 1p 1 x D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M40 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 qmm / Typ: C (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z101146
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
420 mm
Breite:
300 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
200 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
M40
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
Weitere Suchbegriffe: bals vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, wandgehäuse 200mm tief, Baustellenverteiler, CEE-Energieverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Großverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Großverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Großverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Großverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,04*
€ 741,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,99*
€ 735,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.