Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-546
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     546
EAN/GTIN:
     4024941005463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung: 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (132001), Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 (28026), Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131168 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
grau
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
80 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, cee stromverteiler bals, cee stromverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Dreifachkupplung, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosenkombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.