Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-54655
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54655
EAN/GTIN:
     4024941546553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V - Typ: 7138 1 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h - Typ: 13851, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: Gerätestecker 16A 230V 3p 6h - Typ: 28111, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Farbe:
grau
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Kabellänge:
0 m
Tiefe:
80 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste, hängeverteiler bals, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenwürfel, CEE-Hängeampel, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEE-Steckdosenwürfel, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Steckdosenwürfel, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.